› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP ST PG 7 pressacavo grigio chiaro RAL 7035 per installazioni elettriche professionali

Cod. Rexel RR53018000
Cod. Produttore 53018000
Cod. EAN 4044773158298

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP ST
  • Colore: Grigio chiaro RAL 7035
  • Tipo filettatura: PG 7
  • Materiale: Resistente
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Protezione: Alta efficacia
  • Design: Professionale
  • Uso: Industriale e civile

Descrizione del prodotto

La SKINTOP ST PG 7 è una guarnizione di alta qualità progettata per garantire un'installazione sicura e affidabile di cavi elettrici. Realizzata in materiale resistente con finitura RAL 7035 grigio chiaro, offre protezione ottimale contro polvere e umidità, assicurando la tenuta stagna necessaria per ambienti industriali e applicazioni elettriche. Questo componente è ideale per il fissaggio preciso dei cavi, contribuendo a mantenere l'integrità degli impianti elettrici e facilitando l'organizzazione e la sicurezza delle connessioni. Descrizione del produttore: Scopri il SKINTOP ST PG 7 RAL 7035 LGY, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nel campo elettrico. Realizzato con materiali resistenti, questo componente è ideale per applicazioni che richiedono una protezione efficace. Il suo elegante colore grigio chiaro RAL 7035 non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in vari ambienti. Affidati a questo prodotto per le tue esigenze di installazione elettrica.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Apertura chiave

15 mm

lunghezza della filettatura

7,8 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP ST PG 7 pressacavo grigio chiaro RAL 7035 per installazioni elettriche professionali
€ 0,3193 x 1 pz.