› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP ST PG 48 RAL 9005 BK

Cod. Rexel RR53015290
Cod. Produttore 53015290
Cod. EAN 4044773160994

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP ST
  • Colore: nero RAL 9005
  • Materiale: resistente
  • Tipo: PG 48
  • Uso: connessione elettrica
  • Classe merceologica: 100703
  • Design: moderno e professionale
  • Applicazione: installazioni elettriche

Descrizione del prodotto

Presentiamo il SKINTOP ST PG 48 RAL 9005 BK, un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di connessione elettrica. Realizzato in materiale resistente, questo componente è ideale per garantire prestazioni affidabili. Il suo elegante colore nero RAL 9005 conferisce un aspetto moderno e professionale, rendendolo perfetto per qualsiasi installazione. Con una classificazione merceologica di 100703, il SKINTOP ST PG 48 è la scelta ideale per chi cerca efficienza e stile nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Presentiamo il SKINTOP ST PG 48 RAL 9005 BK, un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di connessione elettrica. Realizzato in materiale resistente, questo componente è ideale per garantire prestazioni affidabili. Il suo elegante colore nero RAL 9005 conferisce un aspetto moderno e professionale, rendendolo perfetto per qualsiasi installazione. Con una classificazione merceologica di 100703, il SKINTOP ST PG 48 è la scelta ideale per chi cerca efficienza e stile nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Apertura chiave

65 mm

lunghezza della filettatura

14,3 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP ST PG 48 RAL 9005 BK