› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP ST PG 48 RAL 7035 LGY

Cod. Rexel RR53018090
Cod. Produttore 53018090
Cod. EAN 4044773157901

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP ST
  • Colore: Grigio chiaro RAL 7035
  • Tipo filettatura: PG 48
  • Materiale: Alta qualità resistente
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Protezione: Connessioni elettriche
  • Finitura: Elegante e robusta
  • Ambiente: Professionale e industriale

Descrizione del prodotto

Il SKINTOP ST PG 48 RAL 7035 LGY è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, offre una finitura elegante in grigio chiaro RAL 7035. Questo articolo è parte di una gamma che unisce funzionalità e design, ideale per applicazioni elettriche. La sua robustezza e affidabilità lo rendono perfetto per ambienti professionali e industriali, assicurando una protezione ottimale per le connessioni elettriche. Descrizione del produttore: Il SKINTOP ST PG 48 RAL 7035 LGY è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, offre una finitura elegante in grigio chiaro RAL 7035. Questo articolo è parte di una gamma che unisce funzionalità e design, ideale per applicazioni elettriche. La sua robustezza e affidabilità lo rendono perfetto per ambienti professionali e industriali, assicurando una protezione ottimale per le connessioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Apertura chiave

65 mm

lunghezza della filettatura

14,3 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP ST PG 48 RAL 7035 LGY