› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP ST PG 42 RAL 9005 BK

Cod. Rexel RR53015280
Cod. Produttore 53015280
Cod. EAN 4044773161021

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP ST
  • Colore: RAL 9005 Nero
  • Tipo: PG 42
  • Materiale: Resistente
  • Applicazione: Elettrica
  • Montaggio: Facile
  • Finitura: Moderna
  • Uso: Professionale

Descrizione del prodotto

Scopri SKINTOP ST PG 42 RAL 9005 BK, un prodotto di alta qualità della rinomata marca RR. Realizzato in materiale resistente, questo accessorio è ideale per applicazioni elettriche, garantendo sicurezza e affidabilità. La sua finitura nera RAL 9005 conferisce un aspetto elegante e moderno, perfetto per ogni ambiente. Progettato per un facile montaggio, SKINTOP ST è la scelta ideale per professionisti e appassionati del settore elettrico. Descrizione del produttore: Scopri SKINTOP ST PG 42 RAL 9005 BK, un prodotto di alta qualità della rinomata marca RR. Realizzato in materiale resistente, questo accessorio è ideale per applicazioni elettriche, garantendo sicurezza e affidabilità. La sua finitura nera RAL 9005 conferisce un aspetto elegante e moderno, perfetto per ogni ambiente. Progettato per un facile montaggio, SKINTOP ST è la scelta ideale per professionisti e appassionati del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Apertura chiave

60 mm

lunghezza della filettatura

13,4 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP ST PG 42 RAL 9005 BK