›

SKINTOP ST PG 42 RAL 7035 LGY

Cod. Rexel RR53018080
Cod. Produttore 53018080
Cod. EAN 4044773157918

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP ST
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Tipo: Pressacavo PG 42
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Applicazione: Industriale
  • Installazione: Facile e sicura
  • Uso: Fissaggio cavi elettrici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINTOP ST PG 42 è realizzato in materiale resistente e durevole, ideale per garantire un fissaggio sicuro e affidabile dei cavi elettrici. Verniciato in grigio RAL 7035, si adatta perfettamente a diverse applicazioni industriali, offrendo protezione contro polvere e umidità. Progettato per facilitare l'installazione e mantenere l'integrità dei cablaggi, questo componente è una soluzione efficiente per l'organizzazione e la sicurezza degli impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Apertura chiave

60 mm

lunghezza della filettatura

13,4 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP ST PG 42 RAL 7035 LGY