› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP ST PG 36 RAL 9005 BK

Cod. Rexel RR53015270
Cod. Produttore 53015270
Cod. EAN 4044773161069

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP ST
  • Colore: RAL 9005 Nero
  • Materiale: Alta qualità
  • Tipo: PG 36
  • Installazione: Facile e rapida
  • Durata: Robusto e resistente
  • Applicazioni: Elettriche varie
  • Design: Innovativo

Descrizione del prodotto

Il SKINTOP ST PG 36 RAL 9005 BK è un prodotto della rinomata marca RR. Realizzato in materiale di alta qualità, questo accessorio è progettato per garantire prestazioni eccellenti. La finitura in RAL 9005 conferisce un aspetto elegante e moderno, rendendolo ideale per una varietà di applicazioni elettriche. La sua robustezza assicura una lunga durata, mentre il design innovativo facilita l'installazione. Un componente essenziale per chi cerca affidabilità e stile nei propri progetti elettrici. Descrizione del produttore: Il SKINTOP ST PG 36 RAL 9005 BK è un prodotto della rinomata marca RR. Realizzato in materiale di alta qualità, questo accessorio è progettato per garantire prestazioni eccellenti. La finitura in RAL 9005 conferisce un aspetto elegante e moderno, rendendolo ideale per una varietà di applicazioni elettriche. La sua robustezza assicura una lunga durata, mentre il design innovativo facilita l'installazione. Un componente essenziale per chi cerca affidabilità e stile nei propri progetti elettrici.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Apertura chiave

53 mm

lunghezza della filettatura

13,3 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP ST PG 36 RAL 9005 BK