›

SKINTOP ST PG 36 RAL 7035 LGY

Cod. Rexel RR53018070
Cod. Produttore 53018070
Cod. EAN 4044773157932

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP ST
  • Materiale: Alta qualità
  • Colore: Grigio chiaro RAL 7035
  • Tipo: Pressacavo PG 36
  • Protezione: Tenuta ottimale
  • Applicazioni: Industriali ed elettriche
  • Installazione: Facile e sicura
  • Durabilità: Robusto e resistente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINTOP ST PG 36 è realizzato in materiale resistente e di alta qualità, ideale per garantire una protezione sicura e affidabile delle connessioni elettriche. La sua finitura in colore grigio chiaro RAL 7035 conferisce un aspetto professionale e si integra facilmente in diversi ambienti industriali ed elettrici. Progettato per facilitare l'installazione e assicurare una tenuta ottimale, questo componente è perfetto per applicazioni che richiedono robustezza e durabilità nel tempo.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Apertura chiave

53 mm

lunghezza della filettatura

13,3 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP ST PG 36 RAL 7035 LGY