› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP ST PG 29 RAL 7035 LGY

Cod. Rexel RR53018060
Cod. Produttore 53018060
Cod. EAN 4044773157963

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP ST
  • Colore: Grigio chiaro RAL 7035
  • Tipo: PG 29
  • Materiale: Resistente
  • Applicazione: Protezione cavi
  • Design: Funzionale
  • Uso: Settore elettrico
  • Affidabilità: Alta

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINTOP ST PG 29 RAL 7035 LGY, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nel settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo offre un'eccellente protezione e un design funzionale. Il suo elegante colore grigio chiaro RAL 7035 si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e affidabilità, il SKINTOP ST PG 29 rappresenta una scelta ideale per professionisti e appassionati del settore elettrico. Descrizione del produttore: Scopri il SKINTOP ST PG 29 RAL 7035 LGY, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nel settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo offre un'eccellente protezione e un design funzionale. Il suo elegante colore grigio chiaro RAL 7035 si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e affidabilità, il SKINTOP ST PG 29 rappresenta una scelta ideale per professionisti e appassionati del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Apertura chiave

42 mm

lunghezza della filettatura

10,7 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP ST PG 29 RAL 7035 LGY