Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR53015260
Cod. Produttore
53015260
Cod. EAN
4044773161090

Informazioni di prodotto

SKINTOP ST PG 29 RAL 9005 BK
Il pressacavo SKINTOP ST PG 29 è realizzato in materiale resistente di alta qualità, progettato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile dei cavi elettrici. Verniciato in nero RAL 9005, si adatta perfettamente a diverse applicazioni industriali e impiantistiche, offrendo protezione contro polvere e umidità. Questo componente è ideale per assicurare la tenuta stagna e meccanica dei cavi, contribuendo alla sicurezza e alla durata degli impianti elettrici. La sua struttura robusta e il design funzionale facilitano l’installazione, rendendolo una soluzione efficiente per la gestione professionale dei cablaggi. Descrizione del produttore: Scopri il SKINTOP ST PG 29 RAL 9005 BK, un prodotto di alta qualità della rinomata marca RR. Realizzato in materiale durevole, questo articolo è progettato per garantire prestazioni ottimali nel settore elettrico. Il suo elegante colore nero RAL 9005 non solo conferisce un aspetto sofisticato, ma è anche ideale per applicazioni in ambienti professionali. La sua classificazione merceologica 100703 lo rende una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e innovazione.

colore

Nero

Apertura chiave

42 mm

lunghezza della filettatura

10,7 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP68

Produttore

SKINTOP ST PG 29 pressacavo nero RAL 9005 materiale durevole installazioni elettriche professionali