›

SKINTOP ST PG 21 RAL 7035 LGY

Cod. Rexel RR53018050
Cod. Produttore 53018050
Cod. EAN 4044773157987

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP ST
  • Finitura: Grigio chiaro RAL 7035
  • Tipo: Guarnizione PG 21
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Materiale: Resistente
  • Uso: Quadri elettrici
  • Montaggio: Semplice e stabile
  • Diametro cavo: Specifico PG 21

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La SKINTOP ST PG 21 è una guarnizione di alta qualità progettata per garantire un fissaggio sicuro e una protezione ottimale dei cavi elettrici. Realizzata in materiale resistente, presenta una finitura grigio chiaro RAL 7035 che si adatta perfettamente a diversi ambienti industriali. Questo componente è ideale per l'installazione in quadri elettrici e impianti, assicurando una tenuta efficace contro polvere e umidità, contribuendo così alla sicurezza e all'affidabilità degli impianti elettrici. La sua configurazione PG 21 la rende adatta a cavi di diametro specifico, facilitando un montaggio semplice e stabile.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Apertura chiave

33 mm

lunghezza della filettatura

11 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP ST PG 21 RAL 7035 LGY