› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP ST PG 21 pressacavo nero resistente per installazioni elettriche professionali

Cod. Rexel RR53015250
Cod. Produttore 53015250
Cod. EAN 4044773161199

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP ST
  • Colore: nero RAL 9005
  • Materiale: resistente
  • Tipo: accessorio elettrico
  • Connessione: sicura e affidabile
  • Applicazioni: vasta gamma
  • Codice PG: 21
  • Prestazioni: ottimali e durature

Descrizione del prodotto

Il pressacavo SKINTOP ST PG 21 è realizzato in materiale resistente con finitura RAL 9005 nero, ideale per garantire una protezione sicura e affidabile nelle installazioni elettriche. Progettato per assicurare una perfetta tenuta e isolamento dei cavi, è adatto per applicazioni industriali dove è richiesta robustezza e durabilità nel tempo. La sua struttura consente un montaggio semplice e rapido, mantenendo elevati standard di sicurezza e protezione contro polvere e umidità. Descrizione del produttore: Il SKINTOP ST PG 21 RAL 9005 BK è un accessorio elettrico di alta qualità, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Realizzato in materiale resistente, questo prodotto presenta un elegante colore nero RAL 9005, che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. La sua classificazione merceologica lo rende ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche, assicurando prestazioni ottimali e durature. Scegli SKINTOP per la tua prossima installazione elettrica e scopri la differenza.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Apertura chiave

33 mm

lunghezza della filettatura

11 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP ST PG 21 pressacavo nero resistente per installazioni elettriche professionali