›

SKINTOP ST PG 21 + GMP-GL SGY 5ST

Cod. Rexel RR53110085
Cod. Produttore 53110085
Cod. EAN 4044777547036

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP ST
  • Tipo: PG 21 + GMP-GL
  • Colore: RAL 7001
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Elettrica
  • Design: Robusto e resistente
  • Funzione: Protezione cavi
  • Finitura: Estetica gradevole

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINTOP ST PG 21 +GMP-GL in RAL 7001, un prodotto progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo componente si distingue per la sua robustezza e resistenza. Il suo design innovativo e il colore RAL 7001 lo rendono non solo funzionale ma anche esteticamente gradevole. Ideale per applicazioni elettriche, questo prodotto rappresenta una scelta eccellente per chi cerca efficienza e sicurezza nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Scopri il SKINTOP ST PG 21 +GMP-GL in RAL 7001, un prodotto progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo componente si distingue per la sua robustezza e resistenza. Il suo design innovativo e il colore RAL 7001 lo rendono non solo funzionale ma anche esteticamente gradevole. Ideale per applicazioni elettriche, questo prodotto rappresenta una scelta eccellente per chi cerca efficienza e sicurezza nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

tipo di filettatura

PG

SKINTOP ST PG 21 + GMP-GL SGY 5ST