› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP ST PG 16 RAL 9005 BK

Cod. Rexel RR53015240
Cod. Produttore 53015240
Cod. EAN 4044773161267

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP ST
  • Colore: RAL 9005 nero
  • Tipo: PG 16
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Elettrica
  • Finitura: Elegante e moderna
  • Robustezza: Affidabile
  • Installazione: Sicura e duratura

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINTOP ST PG 16 RAL 9005 BK, un prodotto della rinomata marca RR. Realizzato in materiale di alta qualità, questo accessorio elettrico è progettato per garantire prestazioni ottimali. La sua finitura nera RAL 9005 conferisce un aspetto elegante e moderno, perfetto per ogni ambiente. Ideale per applicazioni elettriche, offre robustezza e affidabilità. Scegli il SKINTOP ST PG 16 per un'installazione sicura e duratura, un elemento essenziale per i professionisti del settore. Descrizione del produttore: Scopri il SKINTOP ST PG 16 RAL 9005 BK, un prodotto della rinomata marca RR. Realizzato in materiale di alta qualità, questo accessorio elettrico è progettato per garantire prestazioni ottimali. La sua finitura nera RAL 9005 conferisce un aspetto elegante e moderno, perfetto per ogni ambiente. Ideale per applicazioni elettriche, offre robustezza e affidabilità. Scegli il SKINTOP ST PG 16 per un'installazione sicura e duratura, un elemento essenziale per i professionisti del settore.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Apertura chiave

27 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP ST PG 16 RAL 9005 BK