› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP ST PG 16 pressacavo resistente grigio chiaro per installazioni elettriche professionali e residenziali

Cod. Rexel RR53018040
Cod. Produttore 53018040
Cod. EAN 4044773158069

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP ST
  • Colore: Grigio chiaro RAL 7035
  • Tipo: Accessorio elettrico
  • Materiale: Resistente e robusto
  • Applicazione: Connessioni sicure
  • Durata: Lunga durata garantita
  • Uso: Professionale e residenziale
  • Design: Versatile e adattabile

Descrizione del prodotto

Pressacavo SKINTOP ST PG 16 di colore grigio chiaro RAL 7035, progettato per garantire un fissaggio sicuro e una protezione ottimale dei cavi elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità anche in ambienti industriali. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un passaggio cavi stabile e protetto, contribuisce a mantenere l’integrità degli impianti elettrici prevenendo ingressi di polvere e umidità. Descrizione del produttore: Il SKINTOP ST PG 16 RAL 7035 LGY è un accessorio elettrico di alta qualità, progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato con materiali resistenti, questo prodotto presenta una finitura in grigio chiaro, che lo rende ideale per ambienti professionali e residenziali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, mentre il design versatile si adatta perfettamente a diverse applicazioni elettriche. Scegli SKINTOP per prestazioni elevate e sicurezza nelle tue installazioni.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Apertura chiave

27 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP ST PG 16 pressacavo resistente grigio chiaro per installazioni elettriche professionali e residenziali