› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP ST PG 13.5 RAL 7035 LGY

Cod. Rexel RR53018030
Cod. Produttore 53018030
Cod. EAN 4044773158168

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP ST
  • Filettatura: PG 13,5
  • Colore: RAL 7035 grigio
  • Materiale: resistente e durevole
  • Protezione cavi: alta affidabilità
  • Applicazioni: elettriche
  • Installazione: semplice e sicura
  • Uso: gestione ottimale cavi

Descrizione del prodotto

Il SKINTOP ST PG 13,5 RAL 7035 LGY è un prodotto di alta qualità progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione efficace per i cavi elettrici. Il suo colore RAL 7035, una tonalità grigia chiara, si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche, assicurando una gestione ottimale dei cavi. Scegli SKINTOP per prestazioni superiori e durabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Il SKINTOP ST PG 13,5 RAL 7035 LGY è un prodotto di alta qualità progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione efficace per i cavi elettrici. Il suo colore RAL 7035, una tonalità grigia chiara, si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche, assicurando una gestione ottimale dei cavi. Scegli SKINTOP per prestazioni superiori e durabilità nel tempo.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Apertura chiave

24 mm

lunghezza della filettatura

9 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP ST PG 13.5 RAL 7035 LGY