› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP ST PG 11 RAL 7035 LGY

Cod. Rexel RR53018020
Cod. Produttore 53018020
Cod. EAN 4044773158212

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP ST
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Tipo: PG 11
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Elettrica
  • Resistenza: Condizioni impegnative
  • Visibilità: Ottimale
  • Affidabilità: Elevata

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINTOP ST PG 11 RAL 7035 LGY, un prodotto della rinomata marca RR. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo è ideale per applicazioni elettriche. La sua colorazione grigia chiara RAL 7035 non solo offre un aspetto elegante, ma garantisce anche una visibilità ottimale. Progettato per resistere a condizioni di lavoro impegnative, il SKINTOP ST è una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e prestazioni nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Scopri il SKINTOP ST PG 11 RAL 7035 LGY, un prodotto della rinomata marca RR. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo è ideale per applicazioni elettriche. La sua colorazione grigia chiara RAL 7035 non solo offre un aspetto elegante, ma garantisce anche una visibilità ottimale. Progettato per resistere a condizioni di lavoro impegnative, il SKINTOP ST è una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e prestazioni nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Apertura chiave

22 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP ST PG 11 RAL 7035 LGY