› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP ST NPT 3/8 RAL 9005 BK

Cod. Rexel RR53016210
Cod. Produttore 53016210
Cod. EAN 4044773159479

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP ST
  • Filettatura: NPT 3/8
  • Colore: RAL 9005 Nero
  • Materiale: Alta resistenza
  • Applicazione: Elettrica
  • Design: Elegante e compatto
  • Resistenza: Duratura
  • Integrazione: Perfetta

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINTOP ST 3/8 in RAL 9005 BK, un prodotto di alta qualità che rappresenta l'eccellenza del marchio. Realizzato con materiali resistenti, questo componente è ideale per applicazioni elettriche, garantendo prestazioni affidabili. Il suo design elegante in colore nero RAL 9005 non solo aggiunge un tocco di stile, ma assicura anche una perfetta integrazione in qualsiasi ambiente tecnico. Scegli SKINTOP ST per soluzioni elettriche superiori e durature. Descrizione del produttore: Scopri il SKINTOP ST 3/8 in RAL 9005 BK, un prodotto di alta qualità che rappresenta l'eccellenza del marchio. Realizzato con materiali resistenti, questo componente è ideale per applicazioni elettriche, garantendo prestazioni affidabili. Il suo design elegante in colore nero RAL 9005 non solo aggiunge un tocco di stile, ma assicura anche una perfetta integrazione in qualsiasi ambiente tecnico. Scegli SKINTOP ST per soluzioni elettriche superiori e durature.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Apertura chiave

19 mm

lunghezza della filettatura

15 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

NPT

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP ST NPT 3/8 RAL 9005 BK