› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP ST NPT 3/8 RAL 7001 SGY

Cod. Rexel RR53016010
Cod. Produttore 53016010
Cod. EAN 4044773159684

Informazioni principali

  • Tipo: SKINTOP ST NPT
  • Dimensione: 3/8
  • Colore: Grigio RAL 7001
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Protezione: Contro sollecitazioni meccaniche
  • Applicazioni: Elettriche
  • Serie: ST
  • Uso: Connessione sicura

Descrizione del prodotto

Il SKINTOP ST 3/8 RAL 7001 SGY è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, offre un'ottima protezione contro le sollecitazioni meccaniche e ambientali. Il suo elegante colore grigio RAL 7001 conferisce un tocco moderno, rendendolo ideale per diverse applicazioni elettriche. Questo componente è perfetto per chi cerca efficienza e durabilità nelle installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Il SKINTOP ST 3/8 RAL 7001 SGY è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, offre un'ottima protezione contro le sollecitazioni meccaniche e ambientali. Il suo elegante colore grigio RAL 7001 conferisce un tocco moderno, rendendolo ideale per diverse applicazioni elettriche. Questo componente è perfetto per chi cerca efficienza e durabilità nelle installazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Apertura chiave

19 mm

lunghezza della filettatura

15 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

NPT

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP ST NPT 3/8 RAL 7001 SGY