› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP ST NPT 3/4 RAL 9005 BK

Cod. Rexel RR53016250
Cod. Produttore 53016250
Cod. EAN 4044773159424

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP ST
  • Colore: RAL 9005 BK
  • Diametro filettatura: 3/4
  • Materiale: resistente
  • Applicazione: elettrica
  • Finitura: nero opaco
  • Durata: alta
  • Design: moderno

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINTOP ST 3/4 in RAL 9005 BK, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nel settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e durata. Il suo design elegante in nero profondo conferisce un tocco moderno, mentre la classificazione merceologica assicura che soddisfi gli standard del settore. Perfetto per chi cerca efficienza e stile in un'unica soluzione. Descrizione del produttore: Scopri il SKINTOP ST 3/4 in RAL 9005 BK, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nel settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e durata. Il suo design elegante in nero profondo conferisce un tocco moderno, mentre la classificazione merceologica assicura che soddisfi gli standard del settore. Perfetto per chi cerca efficienza e stile in un'unica soluzione.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Apertura chiave

33 mm

lunghezza della filettatura

15 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

NPT

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP ST NPT 3/4 RAL 9005 BK