› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP ST NPT 3/4 RAL 7001 SGY

Cod. Rexel RR53016050
Cod. Produttore 53016050
Cod. EAN 4044773159622

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP ST
  • Filettatura: NPT 3/4
  • Colore: Grigio RAL 7001
  • Materiale: Robusto e durevole
  • Installazione: Facile e rapida
  • Protezione: Affidabile
  • Finitura: Elegante
  • Uso: Applicazioni elettriche

Descrizione del prodotto

Presentiamo il SKINTOP ST 3/4 RAL 7001 SGY, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali durevoli, questo articolo offre una finitura elegante in grigio, perfetto per una varietà di applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta assicura una protezione affidabile, mentre il design innovativo facilita l'installazione. Scegli SKINTOP ST per un connubio di funzionalità e stile nel tuo progetto elettrico. Descrizione del produttore: Presentiamo il SKINTOP ST 3/4 RAL 7001 SGY, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali durevoli, questo articolo offre una finitura elegante in grigio, perfetto per una varietà di applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta assicura una protezione affidabile, mentre il design innovativo facilita l'installazione. Scegli SKINTOP ST per un connubio di funzionalità e stile nel tuo progetto elettrico.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Apertura chiave

33 mm

lunghezza della filettatura

15 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

NPT

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP ST NPT 3/4 RAL 7001 SGY