› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP ST NPT 1 RAL 9005 BK

Cod. Rexel RR53016260
Cod. Produttore 53016260
Cod. EAN 4044773159400

Informazioni principali

  • Colore: RAL 9005 BK
  • Serie: SKINTOP ST
  • Materiale: Alta qualità
  • Finitura: Elegante e moderna
  • Applicazione: Interfaccia sicura
  • Resistenza: Elevata durata
  • Uso: Settore elettrico
  • Design: Sofisticato

Descrizione del prodotto

Il SKINTOP ST 1/1 in RAL 9005 BK è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti nel settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti, offre una finitura elegante e moderna. Questo articolo è ideale per applicazioni che richiedono un'interfaccia sicura e affidabile. La colorazione nera RAL 9005 conferisce un aspetto sofisticato, rendendolo perfetto per ogni ambiente. Scegli questo prodotto per unire funzionalità e design. Descrizione del produttore: Il SKINTOP ST 1/1 in RAL 9005 BK è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti nel settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti, offre una finitura elegante e moderna. Questo articolo è ideale per applicazioni che richiedono un'interfaccia sicura e affidabile. La colorazione nera RAL 9005 conferisce un aspetto sofisticato, rendendolo perfetto per ogni ambiente. Scegli questo prodotto per unire funzionalità e design.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Apertura chiave

42 mm

lunghezza della filettatura

15 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

NPT

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP ST NPT 1 RAL 9005 BK