› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP ST NPT 1/2 RAL 9005 BK

Cod. Rexel RR53016230
Cod. Produttore 53016230
Cod. EAN 4044773159455

Informazioni principali

  • Tipo: NPT 1/2 SKINTOP ST
  • Colore: RAL 9005 nero
  • Materiale: resistente e duraturo
  • Applicazione: accessorio elettrico
  • Serie: SKINTOP ST
  • Finitura: elegante e professionale
  • Prestazioni: ottimali e affidabili
  • Uso: industriale e commerciale

Descrizione del prodotto

Il SKINTOP ST 1/2 RAL 9005 BK è un prodotto di alta qualità, realizzato in materiale resistente e duraturo. Questo accessorio elettrico è progettato per garantire prestazioni ottimali in diverse applicazioni. Il suo elegante colore nero RAL 9005 conferisce un aspetto moderno e professionale. Perfetto per chi cerca affidabilità e efficienza, il SKINTOP ST rappresenta una scelta eccellente nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il SKINTOP ST 1/2 RAL 9005 BK è un prodotto di alta qualità, realizzato in materiale resistente e duraturo. Questo accessorio elettrico è progettato per garantire prestazioni ottimali in diverse applicazioni. Il suo elegante colore nero RAL 9005 conferisce un aspetto moderno e professionale. Perfetto per chi cerca affidabilità e efficienza, il SKINTOP ST rappresenta una scelta eccellente nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Apertura chiave

24 mm

lunghezza della filettatura

15 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

NPT

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP ST NPT 1/2 RAL 9005 BK