› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP ST NPT 1/2 RAL 7001 SGY

Cod. Rexel RR53016030
Cod. Produttore 53016030
Cod. EAN 4044773159653

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP ST
  • Filettatura: NPT 1/2
  • Colore: RAL 7001 Grigio
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Uso: Gestione cavi elettrici
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Finitura: Professionale e sobria
  • Affidabilità: Prestazioni ottimali

Descrizione del prodotto

Il SKINTOP ST 1/2 RAL 7001 SGY è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze nel settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo offre una soluzione affidabile per la gestione dei cavi. La sua colorazione RAL 7001, un grigio sofisticato, si integra perfettamente in vari ambienti, garantendo un aspetto professionale. La sua classificazione merceologica lo rende ideale per applicazioni industriali e commerciali, assicurando prestazioni ottimali e durature. Descrizione del produttore: Il SKINTOP ST 1/2 RAL 7001 SGY è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze nel settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo offre una soluzione affidabile per la gestione dei cavi. La sua colorazione RAL 7001, un grigio sofisticato, si integra perfettamente in vari ambienti, garantendo un aspetto professionale. La sua classificazione merceologica lo rende ideale per applicazioni industriali e commerciali, assicurando prestazioni ottimali e durature.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Apertura chiave

24 mm

lunghezza della filettatura

15 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

NPT

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP ST NPT 1/2 RAL 7001 SGY