Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR53111400
Cod. Produttore
53111400
Cod. EAN
4044773176292

Informazioni di prodotto

SKINTOP ST-M 12x1,5 RAL 7035 LGY
Pressacavo SKINTOP ST-M 12X1.5 di colore grigio chiaro RAL 7035, progettato per garantire una protezione sicura e affidabile nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, assicura una perfetta tenuta contro polvere e umidità, contribuendo alla sicurezza degli impianti. La filettatura metrica 12x1.5 facilita il montaggio su quadri e cassette di derivazione, offrendo stabilità e durata nel tempo. Ideale per applicazioni industriali e civili, questo pressacavo unisce funzionalità e qualità per soddisfare le esigenze di protezione dei cavi elettrici. Descrizione del produttore: Scopri il SKINTOP ST-M 12X1,5 RAL 7035 LGY, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo componente offre una finitura in grigio chiaro, ideale per un'integrazione armoniosa in vari ambienti. La sua robustezza e affidabilità lo rendono perfetto per l'uso professionale, assicurando sicurezza e durata nel tempo. Scegliere il SKINTOP ST-M significa optare per l'eccellenza nel settore elettrico.

colore

Grigio

Apertura chiave

15 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

Produttore

SKINTOP ST-M pressacavo 12X1,5 grigio chiaro RAL 7035, installazioni elettriche professionali, materiali resistenti, alta sicurezza e durata