› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP ST-M 63X1.5 RAL 9005 BK

Cod. Rexel RR53111270
Cod. Produttore 53111270
Cod. EAN 4044773176681

Informazioni principali

  • Serie: ST-M
  • Tensione nominale: non specificata
  • Diametro: 63 mm
  • Passacavo filettato: 1,5"
  • Finitura: RAL 9005 BK
  • Materiale: resistente
  • Protezione: affidabile
  • Applicazione: elettrica

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINTOP ST-M 63X1,5 RAL 9005 BK, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccezionali. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è ideale per applicazioni elettriche, offrendo una protezione affidabile. La finitura in RAL 9005 BK conferisce un aspetto elegante e moderno, rendendolo perfetto per ogni ambiente. Scegli questo prodotto per la sua versatilità e durabilità, assicurando un'installazione sicura e duratura. Descrizione del produttore: Scopri il SKINTOP ST-M 63X1,5 RAL 9005 BK, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccezionali. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è ideale per applicazioni elettriche, offrendo una protezione affidabile. La finitura in RAL 9005 BK conferisce un aspetto elegante e moderno, rendendolo perfetto per ogni ambiente. Scegli questo prodotto per la sua versatilità e durabilità, assicurando un'installazione sicura e duratura.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Apertura chiave

66 mm

lunghezza della filettatura

12 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP ST-M 63X1.5 RAL 9005 BK