›

SKINTOP ST-M 63X1.5 RAL 7035 LGY

Cod. Rexel RR53111470
Cod. Produttore 53111470
Cod. EAN 4044773175585

Informazioni principali

  • Colore: Grigio chiaro RAL 7035
  • Materiale: Resistente
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Montaggio: Semplice e veloce
  • Fissaggio: Affidabile
  • Applicazione: Elettrica industriale
  • Serie: SKINTOP ST-M
  • Dimensioni: 63X1.5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINTOP ST-M 63X1.5 è realizzato in materiale resistente di colore grigio chiaro RAL 7035, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e sicurezza nelle connessioni dei cavi. Progettato per garantire un fissaggio affidabile e una perfetta tenuta, questo componente assicura durata e affidabilità anche in ambienti industriali. La sua struttura consente un montaggio semplice e veloce, mantenendo l'integrità dei cavi e prevenendo infiltrazioni di polvere e umidità.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Apertura chiave

66 mm

lunghezza della filettatura

12 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP ST-M 63X1.5 RAL 7035 LGY