› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP ST-M 50X1.5 RAL 9005 BK

Cod. Rexel RR53111260
Cod. Produttore 53111260
Cod. EAN 4044773176711

Informazioni principali

  • Dimensioni: 50X1,5 mm
  • Colore: nero RAL 9005
  • Materiale: alta qualità
  • Connessione: sicura e affidabile
  • Applicazione: elettrica
  • Finitura: elegante
  • Serie: SKINTOP ST-M

Descrizione del prodotto

Il SKINTOP ST-M 50X1,5 RAL 9005 BK è un componente essenziale per le applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto offre una finitura elegante in nero, RAL 9005, che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. La sua progettazione assicura una connessione sicura e affidabile, rendendolo ideale per l'uso in diversi settori. Con dimensioni di 50X1,5 mm, il SKINTOP ST-M è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e stile nelle installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Il SKINTOP ST-M 50X1,5 RAL 9005 BK è un componente essenziale per le applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto offre una finitura elegante in nero, RAL 9005, che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. La sua progettazione assicura una connessione sicura e affidabile, rendendolo ideale per l'uso in diversi settori. Con dimensioni di 50X1,5 mm, il SKINTOP ST-M è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e stile nelle installazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Apertura chiave

55 mm

lunghezza della filettatura

12 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP ST-M 50X1.5 RAL 9005 BK