› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP ST-M 40X1.5 RAL 9005 BK

Cod. Rexel RR53111250
Cod. Produttore 53111250
Cod. EAN 4044773176810

Informazioni principali

  • Dimensioni: 40X1,5
  • Colore: RAL 9005 BK
  • Materiale: Resistente
  • Applicazione: Settore elettrico
  • Design: Elegante e moderno
  • Serie: SKINTOP ST-M
  • Versatilità: Installazioni multiple
  • Affidabilità: Alta qualità

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINTOP ST-M 40X1,5 RAL 9005 BK, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nel settore elettrico. Realizzato in materiale resistente, questo componente è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e affidabilità. Il suo design elegante in RAL 9005 BK conferisce un tocco moderno, mentre le dimensioni di 40X1,5 lo rendono versatile per diverse installazioni. Scegli SKINTOP ST-M per unire funzionalità e stile nel tuo progetto elettrico. Descrizione del produttore: Scopri il SKINTOP ST-M 40X1,5 RAL 9005 BK, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nel settore elettrico. Realizzato in materiale resistente, questo componente è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e affidabilità. Il suo design elegante in RAL 9005 BK conferisce un tocco moderno, mentre le dimensioni di 40X1,5 lo rendono versatile per diverse installazioni. Scegli SKINTOP ST-M per unire funzionalità e stile nel tuo progetto elettrico.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Apertura chiave

46 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP ST-M 40X1.5 RAL 9005 BK