›

SKINTOP ST-M 32X1.5 RAL 9005 BK

Cod. Rexel RR53111240
Cod. Produttore 53111240
Cod. EAN 4044773176841

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP ST-M
  • Colore: nero RAL 9005
  • Diametro: 32X1.5 mm
  • Protezione: polvere e umidità
  • Materiale: alta qualità
  • Applicazione: industriale e civile
  • Serraggio: preciso e affidabile
  • Funzione: protezione cavi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pressacavo SKINTOP ST-M 32X1.5 in colore nero RAL 9005, ideale per garantire un fissaggio sicuro e affidabile di cavi elettrici in impianti industriali e civili. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, assicura protezione contro polvere e umidità, migliorando la sicurezza e la durata delle installazioni elettriche. Adatto per applicazioni che richiedono un serraggio preciso e una tenuta efficace, contribuisce a mantenere l'integrità dei cavi e a prevenire danni meccanici.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Apertura chiave

36 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP ST-M 32X1.5 RAL 9005 BK
€ 1,48 x 1 pz.