› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP ST ISO M 25X1.5 XL BK

Cod. Rexel RR53017240
Cod. Produttore 53017240
Cod. EAN 4044773158786

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP ST ISO
  • Dimensioni: 25X1,5
  • Colore: Nero
  • Materiale: Resistente
  • Protezione cavi: Elevata
  • Installazione: Sicura e duratura
  • Applicazioni: Elettriche
  • Design: Elegante

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINTOP ST ISO M 25X1,5 XL BK, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Realizzato in materiale resistente, questo accessorio offre una protezione eccellente per i cavi, contribuendo a un'installazione sicura e duratura. Il design elegante in colore nero si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, mentre le dimensioni di 25X1,5 lo rendono versatile per molteplici utilizzi. Affidati alla qualità del brand per le tue esigenze elettriche. Descrizione del produttore: Scopri il SKINTOP ST ISO M 25X1,5 XL BK, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Realizzato in materiale resistente, questo accessorio offre una protezione eccellente per i cavi, contribuendo a un'installazione sicura e duratura. Il design elegante in colore nero si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, mentre le dimensioni di 25X1,5 lo rendono versatile per molteplici utilizzi. Affidati alla qualità del brand per le tue esigenze elettriche.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Apertura chiave

27 mm

lunghezza della filettatura

13 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP ST ISO M 25X1.5 XL BK