› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP ST ISO M 25X1.5 RAL 7001 SG

Cod. Rexel RR53017040
Cod. Produttore 53017040
Cod. EAN 4044773158977

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP ST ISO M
  • Dimensioni: 25X1.5
  • Finitura: RAL 7001
  • Materiale: resistente
  • Applicazioni: elettriche
  • Connessioni: sicure e affidabili
  • Design: ottimizzato
  • Uso: installazione professionale

Descrizione del prodotto

Il SKINTOP ST ISO M 25X1,5 RAL 7001 SG è un prodotto di alta qualità progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato in materiale resistente, offre prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. La sua finitura RAL 7001 conferisce un aspetto moderno e professionale. Questo componente è ideale per chi cerca efficienza e durabilità nel settore elettrico. Con un design ottimizzato, il SKINTOP ST ISO M è la scelta perfetta per le tue esigenze di installazione. Descrizione del produttore: Il SKINTOP ST ISO M 25X1,5 RAL 7001 SG è un prodotto di alta qualità progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato in materiale resistente, offre prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. La sua finitura RAL 7001 conferisce un aspetto moderno e professionale. Questo componente è ideale per chi cerca efficienza e durabilità nel settore elettrico. Con un design ottimizzato, il SKINTOP ST ISO M è la scelta perfetta per le tue esigenze di installazione.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Apertura chiave

27 mm

lunghezza della filettatura

13 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP ST ISO M 25X1.5 RAL 7001 SG