›

SKINTOP ST ISO M 20X1.5 XL BK

Cod. Rexel RR53017230
Cod. Produttore 53017230
Cod. EAN 4044773158823

Informazioni principali

  • Filettatura: ISO M 20X1.5
  • Versione: XL
  • Materiale: Alta qualità
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Applicazione: Industriale e civile
  • Capacità serraggio: Maggiore
  • Durata: Elevata
  • Serie: SKINTOP ST

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINTOP ST ISO M 20X1.5 XL BK è un componente elettrico progettato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile dei cavi in impianti industriali e civili. Realizzato con materiali di alta qualità, offre resistenza all’usura e agli agenti esterni, assicurando una protezione ottimale contro polvere e umidità. La filettatura ISO M 20X1.5 permette un’installazione semplice e stabile, mentre la versione XL garantisce una maggiore capacità di serraggio per cavi di dimensioni più grandi. Questo pressacavo è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e durata nel tempo, mantenendo l’integrità del cablaggio elettrico.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Apertura chiave

24 mm

lunghezza della filettatura

13 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP ST ISO M 20X1.5 XL BK