›

SKINTOP ST ISO M 16X1.5 XL BK

Cod. Rexel RR53017210
Cod. Produttore 53017210
Cod. EAN 4044773158878

Informazioni principali

  • Filettatura: M16x1,5
  • Materiale: Resistente
  • Colore: Nero
  • Dimensioni: 16X1,5 XL
  • Protezione: Contro influenze esterne
  • Applicazione: Elettrica
  • Serie: SKINTOP ST ISO
  • Finitura: Elegante e professionale

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINTOP ST ISO M 16X1,5 XL BK, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccezionali. Realizzato in materiale resistente, questo connettore è ideale per applicazioni elettriche, offrendo una protezione efficace contro le influenze esterne. La sua finitura nera conferisce un aspetto elegante e professionale, rendendolo perfetto per ogni ambiente. Con dimensioni di 16X1,5 XL, è la scelta ideale per chi cerca affidabilità e robustezza nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Scopri il SKINTOP ST ISO M 16X1,5 XL BK, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccezionali. Realizzato in materiale resistente, questo connettore è ideale per applicazioni elettriche, offrendo una protezione efficace contro le influenze esterne. La sua finitura nera conferisce un aspetto elegante e professionale, rendendolo perfetto per ogni ambiente. Con dimensioni di 16X1,5 XL, è la scelta ideale per chi cerca affidabilità e robustezza nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Apertura chiave

19 mm

lunghezza della filettatura

12 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP ST ISO M 16X1.5 XL BK