›

SKINTOP ST ISO M 16X1.5 RAL 7001 SG

Cod. Rexel RR53017010
Cod. Produttore 53017010
Cod. EAN 4044773159011

Informazioni principali

  • Filettatura: ISO M16x1.5
  • Protezione: IP resistente a polvere/umidità
  • Materiale: resistente e duraturo
  • Finitura: RAL 7001
  • Applicazione: installazione cavi elettrici
  • Resistenza: meccanica elevata
  • Montaggio: quadri elettrici
  • Serie: SKINTOP ST

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINTOP ST ISO M 16X1.5 è progettato per garantire un'installazione sicura e affidabile di cavi elettrici in ambienti industriali. Realizzato con materiali resistenti, offre protezione ottimale contro polvere e umidità, assicurando la tenuta stagna secondo lo standard IP. La filettatura ISO M16x1.5 facilita il montaggio su quadri elettrici e apparecchiature, mentre la finitura RAL 7001 conferisce un aspetto professionale e durevole. Questo accessorio è ideale per applicazioni che richiedono elevata resistenza meccanica e protezione ambientale nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Apertura chiave

19 mm

lunghezza della filettatura

12 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP ST ISO M 16X1.5 RAL 7001 SG