›

SKINTOP ST-HF-M 25X1.5 RAL 9005 BK

Cod. Rexel RR53111438
Cod. Produttore 53111438
Cod. EAN 4044778370015

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP ST-HF-M
  • Materiale: Poliammide alta qualità
  • Filettatura: Metrica 25x1.5
  • Colore: nero RAL 9005
  • Applicazioni: installazioni elettriche
  • Funzione: fissaggio e protezione cavi
  • Resistenza: elevata durabilità
  • Montaggio: preciso e sicuro

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINTOP ST-HF-M 25X1.5 è realizzato in poliammide di alta qualità, garantendo resistenza e durabilità nel tempo. La filettatura metrica assicura un montaggio preciso e sicuro, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e protezione dei cavi. Il colore nero RAL 9005 conferisce un aspetto professionale e discreto, adatto a diversi ambienti industriali e installazioni elettriche. Questo componente è progettato per facilitare la gestione dei cavi, offrendo una soluzione robusta e funzionale per il fissaggio e la protezione nelle installazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

senza alogeni

Apertura chiave

30 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP ST-HF-M 25X1.5 RAL 9005 BK