›

SKINTOP ST-HF-M 25X1.5 RAL 7035 LGY

Cod. Rexel RR53111437
Cod. Produttore 53111437
Cod. EAN 4044773175912

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP ST-HF-M
  • Filettatura: metrico 25x1.5
  • Materiale: poliammide alta qualità
  • Colore: grigio chiaro RAL 7035
  • Protezione cavi: robusta e sicura
  • Montaggio: preciso e affidabile
  • Applicazioni: elettriche industriali
  • Durabilità: elevata nel tempo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINTOP ST-HF-M 25X1.5 è realizzato in poliammide di alta qualità, garantendo resistenza e durabilità nel tempo. La filettatura è di tipo metrico, assicurando un montaggio preciso e affidabile in applicazioni elettriche. Il colore grigio chiaro RAL 7035 conferisce un aspetto professionale e si adatta facilmente a diversi ambienti industriali. Questo componente è ideale per proteggere e fissare i cavi, offrendo una soluzione robusta e sicura per l'installazione elettrica.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

senza alogeni

Apertura chiave

30 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP ST-HF-M 25X1.5 RAL 7035 LGY