› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP SOLAR PLUS M12 W. O-RING

Cod. Rexel RR53113321
Cod. Produttore 53113321
Cod. EAN 4044774921815

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP SOLAR PLUS
  • Tipo: M12 con O-Ring
  • Protezione: Tenuta stagna
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Installazioni solari
  • Resistenza: Agenti atmosferici
  • Applicazione: Esterni
  • Costruzione: Robusta e affidabile

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINTOP SOLAR PLUS M12 MIT O-RING, un componente essenziale per le installazioni elettriche solari. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una tenuta sicura e duratura. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate e resistenza agli agenti atmosferici, rendendolo ideale per applicazioni esterne. La sua costruzione robusta e innovativa assicura un'ottima protezione contro l'umidità e le impurità, contribuendo all'affidabilità del tuo sistema solare. Descrizione del produttore: Scopri il SKINTOP SOLAR PLUS M12 MIT O-RING, un componente essenziale per le installazioni elettriche solari. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una tenuta sicura e duratura. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate e resistenza agli agenti atmosferici, rendendolo ideale per applicazioni esterne. La sua costruzione robusta e innovativa assicura un'ottima protezione contro l'umidità e le impurità, contribuendo all'affidabilità del tuo sistema solare.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Apertura chiave

15 mm

lunghezza della filettatura

15 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Policarbonato

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-40 ... 125 °C

SKINTOP SOLAR PLUS M12 W. O-RING