› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP SOLAR M12X1.5

Cod. Rexel RR53113300
Cod. Produttore 53113300
Cod. EAN 4044774399454

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP
  • Filettatura: M12x1.5
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Elettrica
  • Resistenza: Elevata
  • Durabilità: Garantita
  • Installazione: Sicura e facile
  • Colore: Elegante

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINTOP SOLAR M12, un prodotto innovativo progettato per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, offre resistenza e durabilità, garantendo prestazioni eccellenti nel tempo. La sua colorazione elegante si integra perfettamente in qualsiasi ambiente tecnico. Questo componente è ideale per chi cerca soluzioni affidabili e performanti nel settore elettrico. Con il SKINTOP SOLAR M12, ogni installazione diventa un gioco da ragazzi, assicurando sicurezza e efficienza. Descrizione del produttore: Scopri il SKINTOP SOLAR M12, un prodotto innovativo progettato per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, offre resistenza e durabilità, garantendo prestazioni eccellenti nel tempo. La sua colorazione elegante si integra perfettamente in qualsiasi ambiente tecnico. Questo componente è ideale per chi cerca soluzioni affidabili e performanti nel settore elettrico. Con il SKINTOP SOLAR M12, ogni installazione diventa un gioco da ragazzi, assicurando sicurezza e efficienza.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Apertura chiave

15 mm

lunghezza della filettatura

15 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Policarbonato

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

SKINTOP SOLAR M12X1.5