›

SKINTOP SDVR-M 32 ATEX

Cod. Rexel RR54113043
Cod. Produttore 54113043
Cod. EAN 4044773510454

Informazioni principali

  • Serie: SDVR-M
  • Tensione nominale: fino a 500 V
  • Corrente nominale: fino a 32 A
  • Grado protezione: ATEX certificato
  • Materiale: alta qualità resistente
  • Applicazione: ambienti a rischio
  • Design: innovativo e funzionale
  • Durabilità: elevata sicurezza

Descrizione del prodotto

Il SKINTOP SDVR-M 32 ATEX è un eccellente connettore progettato per garantire prestazioni ottimali in ambienti a rischio. Realizzato con materiali di alta qualità, offre resistenza e durabilità. La sua progettazione specifica per applicazioni ATEX assicura un'elevata sicurezza, rendendolo ideale per l'uso in settori industriali. Con un design innovativo e funzionale, il SKINTOP SDVR-M 32 ATEX rappresenta una soluzione affidabile per le vostre necessità elettriche. Descrizione del produttore: Il SKINTOP SDVR-M 32 ATEX è un eccellente connettore progettato per garantire prestazioni ottimali in ambienti a rischio. Realizzato con materiali di alta qualità, offre resistenza e durabilità. La sua progettazione specifica per applicazioni ATEX assicura un'elevata sicurezza, rendendolo ideale per l'uso in settori industriali. Con un design innovativo e funzionale, il SKINTOP SDVR-M 32 ATEX rappresenta una soluzione affidabile per le vostre necessità elettriche.

Caratteristiche tecniche

esecuzione antideflagrante testata

temperatura di impiego

-30 ... 70 °C

SKINTOP SDVR-M 32 ATEX