›

SKINTOP SDVR-M 25 ATEX

Cod. Rexel RR54113033
Cod. Produttore 54113033
Cod. EAN 4044773510447

Informazioni principali

  • Serie: SDVR-M
  • Tensione nominale: non specificata
  • Protezione: ATEX per ambienti esplosivi
  • Materiale: alta qualità
  • Uso: installazione elettrica
  • Design: robusto e innovativo
  • Affidabilità: elevata
  • Applicazione: ambienti critici

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINTOP SDVR-M 25 ATEX, un prodotto progettato per garantire sicurezza e affidabilità in ambienti potenzialmente esplosivi. Realizzato con materiali di alta qualità, questo accessorio è ideale per l'installazione elettrica in condizioni critiche. La sua costruzione robusta e il design innovativo lo rendono un elemento essenziale per ogni professionista del settore elettrico. Scegli SKINTOP SDVR-M 25 ATEX per prestazioni superiori e tranquillità operativa. Descrizione del produttore: Scopri il SKINTOP SDVR-M 25 ATEX, un prodotto progettato per garantire sicurezza e affidabilità in ambienti potenzialmente esplosivi. Realizzato con materiali di alta qualità, questo accessorio è ideale per l'installazione elettrica in condizioni critiche. La sua costruzione robusta e il design innovativo lo rendono un elemento essenziale per ogni professionista del settore elettrico. Scegli SKINTOP SDVR-M 25 ATEX per prestazioni superiori e tranquillità operativa.

Caratteristiche tecniche

esecuzione antideflagrante testata

temperatura di impiego

-30 ... 70 °C

SKINTOP SDVR-M 25 ATEX