›

SKINTOP SDVR-M 20 ATEX

Cod. Rexel RR54113023
Cod. Produttore 54113023
Cod. EAN 4044773510423

Informazioni principali

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Grado protezione: ATEX
  • Materiale: Resistente
  • Serie: SKINTOP SDVR-M
  • Applicazione: Industriale
  • Protezione: Polveri e liquidi
  • Installazione: Ergonomica

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINTOP SDVR-M 20 ATEX è progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile in ambienti con rischio di esplosione. Realizzato con materiali resistenti e conformi alle normative ATEX, assicura protezione contro polveri e liquidi, mantenendo l'integrità delle connessioni elettriche. La sua struttura robusta e il design ergonomico facilitano l'installazione e la manutenzione, rendendolo ideale per applicazioni industriali che richiedono elevati standard di sicurezza e durabilità.

Caratteristiche tecniche

esecuzione antideflagrante testata

temperatura di impiego

-30 ... 70 °C

SKINTOP SDVR-M 20 ATEX