›

SKINTOP SDVR-M 16 ATEX

Cod. Rexel RR54113013
Cod. Produttore 54113013
Cod. EAN 4044773510416

Informazioni principali

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Grado protezione: ATEX
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Industriale
  • Connessione: Sicura e duratura
  • Resistenza: Elevata
  • Serie: SDVR-M

Descrizione del prodotto

Il SKINTOP SDVR-M 16 ATEX è una soluzione innovativa per l'installazione elettrica, progettato per garantire la massima sicurezza in ambienti potenzialmente esplosivi. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un'affidabilità eccezionale e resistenza. Questo prodotto è ideale per applicazioni industriali, combinando prestazioni elevate e conformità alle normative ATEX. La sua versatilità lo rende perfetto per una vasta gamma di utilizzi, assicurando sempre una connessione sicura e duratura. Descrizione del produttore: Il SKINTOP SDVR-M 16 ATEX è una soluzione innovativa per l'installazione elettrica, progettato per garantire la massima sicurezza in ambienti potenzialmente esplosivi. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un'affidabilità eccezionale e resistenza. Questo prodotto è ideale per applicazioni industriali, combinando prestazioni elevate e conformità alle normative ATEX. La sua versatilità lo rende perfetto per una vasta gamma di utilizzi, assicurando sempre una connessione sicura e duratura.

Caratteristiche tecniche

esecuzione antideflagrante testata

temperatura di impiego

-30 ... 70 °C

SKINTOP SDVR-M 16 ATEX