›

SKINTOP SDV-M 32 ATEX pressacavo resistente sicurezza ambienti industriali esplosivi

Cod. Rexel RR54113042
Cod. Produttore 54113042
Cod. EAN 4044773336511

Informazioni principali

  • Serie: SDV-M
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Protezione: ATEX per zone esplosive
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Applicazione: Industriale
  • Affidabilità: Alta in ambienti critici
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: ATEX

Descrizione del prodotto

Il pressacavo SKINTOP SDV-M 32 ATEX è progettato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile dei cavi in ambienti potenzialmente esplosivi. Realizzato con materiali resistenti e conformi alle normative ATEX, assicura protezione contro polveri e liquidi, mantenendo l'integrità degli impianti elettrici. Questo componente è ideale per applicazioni industriali che richiedono elevati standard di sicurezza e durabilità, facilitando l'installazione e la manutenzione dei sistemi elettrici in condizioni critiche. Descrizione del produttore: Il SKINTOP SDV-M 32 ATEX è un componente elettrico di alta qualità progettato per garantire la massima sicurezza in ambienti potenzialmente esplosivi. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo prodotto è ideale per applicazioni industriali. La sua classificazione ATEX offre garanzie aggiuntive, rendendolo perfetto per l'uso in situazioni critiche. Con il SKINTOP SDV-M 32 ATEX, puoi contare su prestazioni eccellenti e affidabilità in ogni condizione.

Caratteristiche tecniche

esecuzione antideflagrante testata

temperatura di impiego

-30 ... 70 °C

SKINTOP SDV-M 32 ATEX pressacavo resistente sicurezza ambienti industriali esplosivi