›

SKINTOP SDV-M 25 ATEX

Cod. Rexel RR54113032
Cod. Produttore 54113032
Cod. EAN 4044773336559

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP SDV-M
  • Protezione: ATEX antideflagrante
  • Diametro cavo: 25 mm
  • Grado protezione: IP resistente a polveri/liquidi
  • Materiale: Robusto e conforme ATEX
  • Applicazione: Industriale, ambienti esplosivi
  • Tenuta: Stagna e sicura
  • Normative: Conforme standard ATEX

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINTOP SDV-M 25 ATEX è progettato per garantire un'installazione sicura e affidabile in ambienti con rischio di esplosione. Realizzato con materiali resistenti e conformi alle normative ATEX, assicura protezione ottimale contro polveri e liquidi, mantenendo l'integrità del sistema elettrico. La sua struttura robusta e il design funzionale lo rendono ideale per applicazioni industriali dove è richiesta una tenuta stagna e una protezione antideflagrante, contribuendo alla sicurezza degli impianti elettrici in condizioni critiche.

Caratteristiche tecniche

esecuzione antideflagrante testata

temperatura di impiego

-30 ... 70 °C

SKINTOP SDV-M 25 ATEX