›

SKINTOP SDV-M 16 ATEX

Cod. Rexel RR54113012
Cod. Produttore 54113012
Cod. EAN 4044773336733

Informazioni principali

  • Serie: SDV-M
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Certificazione: ATEX
  • Protezione: polveri e gas infiammabili
  • Materiale: resistente
  • Installazione: ergonomica
  • Utilizzo: ambienti esplosivi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINTOP SDV-M 16 ATEX è progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile in ambienti con rischi di esplosione. Realizzato con materiali resistenti e certificato ATEX, assicura protezione contro polveri e gas infiammabili, ideale per applicazioni industriali critiche. La sua struttura robusta e il design ergonomico facilitano l'installazione, offrendo una tenuta ottimale e protezione contro agenti esterni, assicurando la sicurezza degli impianti elettrici in condizioni gravose.

Caratteristiche tecniche

esecuzione antideflagrante testata

temperatura di impiego

-30 ... 70 °C

SKINTOP SDV-M 16 ATEX