›

SKINTOP SDV-M 12 ATEX

Cod. Rexel RR54113002
Cod. Produttore 54113002
Cod. EAN 4044773336788

Informazioni principali

  • Voltaggio: fino a 690 V
  • Corrente nominale: fino a 32 A
  • Grado protezione: IP66/IP68
  • Materiale: ottone nichelato
  • Serie: SDV-M
  • Certificazione: ATEX
  • Temperatura esercizio: -40°C a +100°C
  • Montaggio: installazione rapida

Descrizione del prodotto

Il SKINTOP SDV-M 12 ATEX è un prodotto progettato per garantire la massima sicurezza in ambienti potenzialmente esplosivi. Questo connettore è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando resistenza e durabilità. La sua progettazione innovativa facilita l'installazione e l'uso, rendendolo ideale per applicazioni industriali. La classificazione merceologica 100703 sottolinea la sua affidabilità e conformità agli standard di sicurezza. Scegli SKINTOP SDV-M 12 ATEX per una soluzione sicura e performante. Descrizione del produttore: Il SKINTOP SDV-M 12 ATEX è un prodotto progettato per garantire la massima sicurezza in ambienti potenzialmente esplosivi. Questo connettore è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando resistenza e durabilità. La sua progettazione innovativa facilita l'installazione e l'uso, rendendolo ideale per applicazioni industriali. La classificazione merceologica 100703 sottolinea la sua affidabilità e conformità agli standard di sicurezza. Scegli SKINTOP SDV-M 12 ATEX per una soluzione sicura e performante.

Caratteristiche tecniche

esecuzione antideflagrante testata

temperatura di impiego

-30 ... 70 °C

SKINTOP SDV-M 12 ATEX