›

SKINTOP SD PG 9

Cod. Rexel RR52025240
Cod. Produttore 52025240
Cod. EAN 4044773344165

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP SD
  • Tipo: PG 9
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Elettrica
  • Design: Robusto e funzionale
  • Durata: Lunga
  • Affidabilità: Elevata
  • Uso: Professionale

Descrizione del prodotto

Scopri SKINTOP SD PG 9, un prodotto innovativo del marchio RR52025240. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo è progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. La sua struttura robusta e resistente assicura una lunga durata e affidabilità. Con un design funzionale, SKINTOP SD PG 9 è ideale per soddisfare le esigenze di professionisti e appassionati del settore elettrico. Scegli la qualità e l'efficienza per i tuoi progetti elettrici. Descrizione del produttore: Scopri SKINTOP SD PG 9, un prodotto innovativo del marchio RR52025240. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo è progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. La sua struttura robusta e resistente assicura una lunga durata e affidabilità. Con un design funzionale, SKINTOP SD PG 9 è ideale per soddisfare le esigenze di professionisti e appassionati del settore elettrico. Scegli la qualità e l'efficienza per i tuoi progetti elettrici.

Caratteristiche tecniche

temperatura di impiego

-70 ... 100 °C

SKINTOP SD PG 9