›

SKINTOP SD PG 36

Cod. Rexel RR52025291
Cod. Produttore 52025291
Cod. EAN 4044773344103

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP SD
  • Tensione nominale: non specificata
  • Protezione: alta resistenza
  • Materiale: robusto e durevole
  • Applicazioni: industriale e commerciale
  • Design: innovativo
  • Connessione: sicura e affidabile
  • Dimensioni: PG 36

Descrizione del prodotto

Il SKINTOP SD PG 36 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, offre prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta assicura una protezione efficace contro le influenze esterne, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. Con un design innovativo, il SKINTOP SD PG 36 è perfetto per chi cerca efficienza e durabilità nelle installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Il SKINTOP SD PG 36 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, offre prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta assicura una protezione efficace contro le influenze esterne, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. Con un design innovativo, il SKINTOP SD PG 36 è perfetto per chi cerca efficienza e durabilità nelle installazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

temperatura di impiego

-70 ... 100 °C

SKINTOP SD PG 36