›

SKINTOP SD PG 29

Cod. Rexel RR52025290
Cod. Produttore 52025290
Cod. EAN 4044773344110

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP SD
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Grado protezione: non specificato
  • Dimensioni: PG 29
  • Materiale: alta qualità
  • Applicazioni: elettriche
  • Affidabilità: elevata

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINTOP SD PG 29, un prodotto innovativo della rinomata marca RR52025290. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo è progettato per garantire prestazioni ottimali nel settore elettrico. La sua colorazione distintiva e il design funzionale lo rendono ideale per una vasta gamma di applicazioni. Grazie alla sua affidabilità e robustezza, il SKINTOP SD PG 29 è la scelta perfetta per chi cerca soluzioni efficienti e durature nel campo dell'elettricità. Descrizione del produttore: Scopri il SKINTOP SD PG 29, un prodotto innovativo della rinomata marca RR52025290. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo è progettato per garantire prestazioni ottimali nel settore elettrico. La sua colorazione distintiva e il design funzionale lo rendono ideale per una vasta gamma di applicazioni. Grazie alla sua affidabilità e robustezza, il SKINTOP SD PG 29 è la scelta perfetta per chi cerca soluzioni efficienti e durature nel campo dell'elettricità.

Caratteristiche tecniche

temperatura di impiego

-70 ... 100 °C

SKINTOP SD PG 29