›

SKINTOP SD PG 21

Cod. Rexel RR52025280
Cod. Produttore 52025280
Cod. EAN 4044773344127

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP SD
  • Tipo: PG 21
  • Tensione nominale: non specificata
  • Materiale: resistente
  • Protezione cavi: ottimale
  • Applicazione: industriale
  • Durabilità: elevata
  • Design: robusto e innovativo

Descrizione del prodotto

Scopri SKINTOP SD PG 21, un prodotto di alta qualità progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è ideale per applicazioni in ambienti industriali. La sua costruzione robusta e il design innovativo assicurano una protezione ottimale dei cavi. SKINTOP SD PG 21 è perfetto per chi cerca prestazioni elevate e durabilità nel tempo, rendendolo una scelta eccellente per i professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Scopri SKINTOP SD PG 21, un prodotto di alta qualità progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è ideale per applicazioni in ambienti industriali. La sua costruzione robusta e il design innovativo assicurano una protezione ottimale dei cavi. SKINTOP SD PG 21 è perfetto per chi cerca prestazioni elevate e durabilità nel tempo, rendendolo una scelta eccellente per i professionisti del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

temperatura di impiego

-70 ... 100 °C

SKINTOP SD PG 21